Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelknopf Zinkdruckguss MK-ZD 18

Möbelknopf Zinkdruckguss MK-ZD 18
KNPF-DESIGN-MK-ZD18-GOLDF

Art.-Nr. 0685170262
EAN 4065746019057

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Goldfarben

Höhe (H)

28,6 mm

Durchmesser (D)

30,8 mm

Durchmesser Knopf

30,6 mm

Sockeldurchmesser

17,4 mm

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen