Möbelknopf Zinkdruckguss MK-ZD 18
Möbelknopf Zinkdruckguss MK-ZD 18
KNPF-DESIGN-MK-ZD18-KUPFERF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Kupferfarben |
Höhe (H) | 28,6 mm |
Durchmesser (D) | 30,8 mm |
Durchmesser Knopf | 30,6 mm |
Sockeldurchmesser | 17,4 mm |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 9 mm |