Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Design-Möbelgriffleiste MG-AL 39

Design-Möbelgriffleiste MG-AL 39
GRF-MG-AL-39-64-WEISS

Art.-Nr. 0685170251
EAN 4065746017947

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Glanzgrad

Glänzend

Farbe

Weiß

Länge (L)

94 mm

Breite (B)

37 mm

Höhe (H)

18 mm

Dicke

1,9 mm

Achsmaß (A)

64 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen