Design-Möbelgriffleiste MG-AL 39
Design-Möbelgriffleiste MG-AL 39
GRF-MG-AL-39-64-SILBERF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Silberfarben |
Länge (L) | 94 mm |
Breite (B) | 37 mm |
Höhe (H) | 18 mm |
Dicke | 1,9 mm |
Achsmaß (A) | 64 mm |