Design-Möbelgriffleiste MG-AL 38
Design-Möbelgriffleiste MG-AL 38
GRF-MG-AL-38-128-CHR-POL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Länge (L) | 158 mm |
Breite (B) | 42 mm |
Höhe (H) | 20 mm |
Dicke | 2 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |