Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 23
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 23
GRF-DESIGN-BGL-MG-ZD-23-(KUPFERFARBEN)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Kupferfarben |
Länge (L) | 178 mm |
Breite (B) | 8,4 mm |
Höhe (H) | 28 mm |
Dicke (D) | 7 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 13 mm |