Design-Möbelgriff MG-AL 37
Design-Möbelgriff MG-AL 37
GRF-MG-AL-37-160-EISENF-ANTIK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Eisenfarben antik |
Länge (L) | 169,7 mm |
Breite (B) | 36 mm |
Höhe (H) | 33 mm |
Dicke (D) | 8 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |