Design-Möbelgriff MG-ZD 43
Design-Möbelgriff MG-ZD 43
GRF-MG-ZD-43-160-EDELSTAHLF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Edelstahlfarben |
Länge (L) | 168,4 mm |
Breite (B) | 13 mm |
Höhe (H) | 32 mm |
Dicke (D) | 8,9 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |