Design-Möbelgriff MG-AL 35
Design-Möbelgriff MG-AL 35
GRF-MG-AL-35-160-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Länge (L) | 168 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Höhe (H) | 27,5 mm |
Dicke (D) | 6,5 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |