Design-Möbelgriff MG-ZD 42
Design-Möbelgriff MG-ZD 42
GRF-MG-ZD-42-160-BRONZEFARBEN-SEIDENMATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Glanzgrad | Seidenmatt |
Farbe | Bronzefarben |
Länge (L) | 170 mm |
Breite (B) | 10 mm |
Höhe (H) | 27,5 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |