Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Design-Möbelgriff MG-ZD 42

Design-Möbelgriff MG-ZD 42
GRF-MG-ZD-42-160-EDELSTAHLF

Art.-Nr. 0685004020
EAN 4065746016476
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
Zinkdruckguss

Glanzgrad

Matt

Farbe

Edelstahlfarben

Länge (L)

170 mm

Breite (B)

10 mm

Höhe (H)

27,5 mm

Achsmaß (A)

160 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen