Design-Möbelgriff Segmentbogen MG-AL 34
Design-Möbelgriff Segmentbogen MG-AL 34
GRF-MG-AL-34-160-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Länge (L) | 169 mm |
Breite (B) | 8,4 mm |
Höhe (H) | 40 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |