Design-Möbelgriff MG-A 14
Design-Möbelgriff MG-A 14
GRF-MG-A-14-160MM-SCHW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Länge (L) | 172 mm |
Höhe (H) | 34 mm |
Durchmesser (D) | 12 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 5 mm |