Muschelgriff rund MUG-A 2
Muschelgriff rund MUG-A 2
GRF-MUSCHEL-MUG-A-2-D60-SCHW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Höhe (H) | 15 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 3 mm |
Durchmesser (D) | 60 mm |
Innendurchmesser (D1) | 38 mm |
Bohrlochdurchmesser (BD) | 50 mm |
Bohrlochtiefe (BT) | 12 mm |
Montageart | Zum Einlassen |