Design-Möbelgriff MG-A 18
Design-Möbelgriff MG-A 18
GRF-MG-A-18-320MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Länge (L) | 352 mm |
Höhe (H) | 44 mm |
Durchmesser (D) | 19 mm |
Achsmaß (A) | 320 mm |
Griffstangendurchmesser | 19 mm |
Griffsockellänge | 29 mm |
Griffsockelbreite | 15 mm |
Griffsockelhöhe | 25 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |