Design-Möbelgriff MG-A 17
Design-Möbelgriff MG-A 17
GRF-MG-A-17-192MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Länge (L) | 216 mm |
Breite (B) | 8 mm |
Höhe (H) | 28 mm |
Dicke (D) | 8 mm |
Achsmaß (A) | 192 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 4 mm |