Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Design-Möbelgriff MG-A 17

Design-Möbelgriff MG-A 17
GRF-MG-A-17-160MM

Art.-Nr. 0685001284
EAN 4065746017312

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl

Oberflächenstruktur

Gebürstet

Länge (L)

184 mm

Breite (B)

8 mm

Höhe (H)

28 mm

Dicke (D)

8 mm

Achsmaß (A)

160 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen