Design-Möbelgriff MG-A 15
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 15
GRF-MG-A-15-128MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Länge (L) | 140,7 mm |
Höhe (H) | 32 mm |
Durchmesser (D) | 12,7 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |