Muschelgriff oval MUG-ST 2
Muschelgriff oval MUG-ST 2
GRF-MUG-ST-2-SCHW-120X40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Außenlänge (L) | 120 mm |
Innenlänge (L1) | 85 mm |
Außenbreite (B) | 40,5 mm |
Innenbreite (B1) | 22 mm |
Höhe (H) | 12,5 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2 mm |
Fräslochlänge (FL) | 92,5 mm |
Fräslochbreite (FB) | 27 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 10.5 |
Montageart | Zum Einlassen |