Design-Möbelgriff MG-ZD 48
Design-Möbelgriff MG-ZD 48
GRF-MG-ZD-48-192-VERN-GEB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Länge (L) | 207,7 mm |
Breite (B) | 8,7 mm |
Höhe (H) | 26,6 mm |
Dicke (D) | 7,7 mm |
Achsmaß (A) | 192 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |