Dämpfungssystem Mitteltür zu Redoslide M50-HV
Dämpfungssystem Mitteltür redoslide M50-HV
ZB-DAEMPF-SHIEBTR-REDOSLID-M50-HV-MT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache, auch jederzeit nachträgliche Montage hinter der oberen Führungsschiene auf dem Oberboden
Datenblätter(X)
Geeignet für Türgewicht max. | 50 kg |
Farbe | Lichtgrau (Hellgrau) |
Dämpfung | 1 Stück |
Passend für Anzahl Türen | 3 |
Geeignet für Türbreite max. | 1400 m |
Geeignet für Türhöhe max. | 2400 mm |