Dämpfungssystem zu Redoslide M50-HV
Dämpfungssystem redoslide M50-HV
ZB-DAEMPF-SHIEBTR-REDOSLID-M50-HV-2STK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache, auch jederzeit nachträgliche Montage in der unteren Laufschiene, ohne die Schiene oder Beschlagteile demontieren zu müssen
Datenblätter(X)
Geeignet für Türgewicht max. | 50 kg |
Farbe | Lichtgrau (Hellgrau) |
Dämpfung | 2 Stück |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Geeignet für Türbreite max. | 1400 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 2400 mm |