Doppellaufschiene zu Schiebetürbeschlag Redoslide M50-HV
Doppellaufschiene redoslide M50-HV
ZB-DLAUFSCH-SHIEBTR-REDOSL-M50-HV-2,5M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage durch Anschrauben von vorne direkt auf den Sockel
Datenblätter(X)
Geeignet für Türgewicht max. | 50 kg |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 2500 mm |