Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schiebetürbeschlag-Set redoslide M50-HV

Schiebetürbeschlag-Set redoslide M50-HV
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-M50-HV-TD19-2TR

Art.-Nr. 0684705220
EAN 4065746027250

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unten vorm Sockel laufender Möbelschiebetürbeschlag für vorliegende Türen
  • Untenlaufendes System mit Abstützung des gesamten Türgewichts am Boden ermöglicht Schrankdesign mit geringen Materialstärken

  • Raffinierte Dämpfungstechnologie und innovative Anordnung der Komponenten für spielend leichte Bedienung
Hinweis

Schiebetürbeschlag ist nur in Verbindung mit dem Dämpfungssystem einsetzbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

50 kg

Passend für Anzahl Türen

2

Geeignet für Türstärke

19 mm

Geeignet für Türbreite max.

1400 mm

Geeignet für Türhöhe max.

2400 mm

Höhenverstellung

+4 mm / -2 mm

Lieferumfang

1 x Beschlag-Set für 2 Türen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppelführungsschiene für redoslide M30-HC und M50-HV

ZB-DFUEHRSCH-SHIEBTR-REDOSLID-ALU-2,5M

x 1 St.
Doppelführungsschiene für redoslide M30-HC und M50-HV

ZB-DFUEHRSCH-SHIEBTR-REDOSLID-ALU-3,5M

x 1 St.
Doppellaufschiene zu Schiebetürbeschlag Redoslide M50-HV

ZB-DLAUFSCH-SHIEBTR-REDOSL-M50-HV-2,5M

x 1 St.
Doppellaufschiene zu Schiebetürbeschlag Redoslide M50-HV

ZB-DLAUFSCH-SHIEBTR-REDOSL-M50-HV-3,5M

x 1 St.
Dämpfungssystem zu Redoslide M50-HV

ZB-DAEMPF-SHIEBTR-REDOSLID-M50-HV-2STK

Zur Montage in der unteren Laufschiene
x 1 St.
Dämpfungssystem zu Redoslide M50-HV

ZB-DAEMPF-SHIEBTR-REDOSLID-M50-HV-4STK

Zur Montage in der unteren Laufschiene
x 1 St.
Dämpfungssystem Mitteltür zu Redoslide M50-HV

ZB-DAEMPF-SHIEBTR-REDOSLID-M50-HV-MT

Zur Montage auf dem Oberboden, hinter der oberen Führungsschiene
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckprofil für redoslide M45-HV, oben und unten

ZB-ABDECKPROF-SHIEBTR-REDOSLID-ALU-2,5M

x 1 St.
Abdeckprofil für redoslide M45-HV, oben und unten

ZB-ABDECKPROF-SHIEBTR-REDOSLID-ALU-3,5M

x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen