Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Führungsschiene Schiebetürbeschlag SB 20 E

Schiebetürbeschlag SB 20 E Führungsschiene
FHRGSHN-F.SHIEBTR-SB20E-PVC-GRAU-3M

Art.-Nr. 0684562107

EAN 4024835797597

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Führungsschiene Schiebetürbeschlag SB 20 E

Art.-Nr. 0684562107
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
Eine Schiene für den unteren und oberen Boden
  • Für einliegende Türen

  • Korpusseiten und unterer Boden sichtbar

  • Tragkraft 20 kg

  • Leichter, ruhiger Lauf

  • Führungsrolle unten aus Nylon mit Höhenverstellung über Excenter ±3 mm und Führungsnocken

  • Bohrdurchmesser für Führungselemente: 35 mm

  • Einfache Verarbeitung mit Standardwerkzeug


Führungsriegel oben aus Nylon mit gefedertem Stift, Stiftüberstand 5 oder 8 mm


  • Schnelles Aus- und Einhängen der Türen

  • Toleranzausgleich für Höhenverstellung


Clipsmontage der Türen am Korpus


  • Werkzeuglose Türmontage

  • Schnelles Einhängen der Türen


Eine Schiene für unteren und oberen Boden


  • Einheitliches Fräsmaß

  • Böden flexibel einsetzbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Grau

Länge

3000 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schiebetürbeschlag Führungsrolle SB 20 E

ZB-ROLLE-SHIEBTR/SB20E-UNTEN-WEISS

Schiebetürbeschlag Führungsrolle SB 20 E

ZB-ROLLE-SHIEBTR/SB20E-UNTEN-BRAUN

Schiebetürbeschlag Führungsriegel SB 20 E

ZB-ROLLE-SHIEBTR/SB20E-OBEN-WEISS

Schiebetürbeschlag Führungsriegel SB 20 E

ZB-ROLLE-SHIEBTR/SB20E-OBEN-BRAUN