Schiebetürbeschlag Führungsriegel SB 20 E
Schiebetürbeschlag SB 20 E Führungsriegel
ZB-ROLLE-SHIEBTR/SB20E-OBEN-WEISS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für einliegende Türen, korpusseiten und unterer Boden sichtbar
- Tragkraft 20 kg
- Leichter, ruhiger Lauf
- Führungsrolle unten aus Nylon mit Höhenverstellung über Excenter ±3 mm und Führungsnocken
- Bohrdurchmesser für Führungselemente: 35 mm
- Einfache Verarbeitung mit Standardwerkzeug
Führungsriegel oben aus Nylon mit gefedertem Stift, Stiftüberstand 5 oder 8 mm
- Schnelles Aus- und Einhängen der Türen
- Toleranzausgleich für Höhenverstellung
Clipsmontage der Türen am Korpus
- Werkzeuglose Türmontage
- Schnelles Einhängen der Türen
Eine Schiene für unteren und oberen Boden
- Einheitliches Fräsmaß
- Böden flexibel einsetzbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Geeignet für Türgewicht max. | 20 kg |
Geeignet für Türstärke min. | 16 mm |
Fräserdurchmesser | 35 mm |
Erforderliche Anzahl bei 2 Elementen | 4 STK |
Erforderliche Anzahl bei 3 Elementen | 6 STK |