Möbeldoppelrolle weich mit Kappe
Möbel-Doppellenkrolle weich mit Kappe
MOEBLDPROLL-WEICH-M.KAPPE-D37-50KG
Art.-Nr. 0683567089
EAN 4061975637963
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff
- Die weiche Lauffläche aus thermoplastischem Elastomer sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen bzw. robusten Böden und schützt den Belag vor Laufrillen und Druckstellen
Datenblätter(X)
Wohnen
Werkstoff | PA 6 / TPE |
Oberfläche | Verchromt |
Farbe | Schwarzgrau |
Traglast | 50 kg |
Rollenbreite (L) | 50 mm |
Rollendurchmesser (D) | 37 mm |
Höhe (H) | 40 mm |
Ausführung | Ohne Feststeller |
Aufnahmetyp | W |
Lochdurchmesser (c) | 8 mm |
Störkreis (S) | 30 mm |
Montageart | Anschraubplatte, Gewindestift, Steckstift, Steckstift mit Einschlaghülse |
Ausführung Lauffläche | Weich |