Schrankrohr oval
Schrankrohr oval
SHRNKRO-ST-MS-OVAL-(NI)-1200MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für ausgezeichneten Halt der Stange
- Hochwertige Endbearbeitung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Ausführung | Gewalzt |
Breite (B) | 15 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Materialstärke (S) | 1,0 mm |
Länge (L) | 1200 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!