Aufschraubschloss MS 5000
Aufschraubschloss MS5000
MS5000-AUFSHRBSHLO-ZD-(NI)-D20-TS25
Art.-Nr. 0683532303
EAN 4052703259533
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Modern im Design
- Rechts/Links Verwendbarkeit
- Ausführung Lad schließend geeignet für Schubkästen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Dornmaß | 20 mm |
Geeignet für Türstärke | 25 mm |
Ausführung | Links/rechts |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Kombinationssystem | Ja |
Zylinderdurchmesser | 18 mm |