Kleiderhakenleiste KH-ZDST 2
Kleiderhakenleiste KH-ZDST 2
KLDHAK-LEISTE-KH-ZDST-2-NI-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die beiden äußeren Haken lassen sich abschrauben und dahinter dann die Leiste anschrauben
- Nach aufdrehen der Haken ist keine Befestigung sichtbar
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss / Kunststoff |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Länge | 400 mm |
Breite | 45 mm |
Tiefe | 32,5 mm |
Lochabstand | 352 mm |