Kleiderhaken KH-ZD 16
Kleiderhaken KH-ZD 16
KLDHAK-KH-ZD-16-CR-POL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Glänzend |
Breite | 20,5 mm |
Höhe | 48 mm |
Tiefe | 30,5 mm |
Lochabstand | 16 mm |