Kleiderhakenleiste KH-ZDST-1
Kleiderhakenleiste KH-ZDST-1
KLDHAK-LEISTE-KH-ZDST-1-GOLD/SCHW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die beiden äußeren Haken lassen sich abschrauben und dahinter dann die Leiste anschrauben
- Nach aufdrehen der Haken ist keine Befestigung sichtbar
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Goldfarben |
Länge | 400 mm |
Breite | 70 mm |
Tiefe | 32 mm |
Durchmesser | 20 mm |
Lochabstand | 288 mm |