Kleiderhaken KH-ST 16
Kleiderhaken KH-ST 16
KLDHAK-KH-ST-16-40X40X55MM-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Breite | 40 mm |
Höhe | 40 mm |
Tiefe | 55 mm |