Kleiderhakenleiste KH-ST 6
Kleiderhakenleiste KH-ST 6
KLDHAK-LEISTE-(KH-ST-6)-SCHWARZ-120MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die beiden äußeren Haken lassen sich abschrauben und dahinter dann die Leiste anschrauben
- Nach aufdrehen der Haken ist keine Befestigung sichtbar
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Länge | 120 mm |
Höhe | 40 mm |
Tiefe | 33 mm |