Kleiderhaken KH-ST 5
Kleiderhaken KH-ST 5
KLDHAK-KH-ST-5-39MM-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Tiefe | 39 mm |
Durchmesser | 30 mm |