Kleiderhaken KH-ZD 13
Kleiderhaken KH-ZD 13
KLDHAK-KH-ZD-13-ANTHR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Graphitgrau |
Breite | 112,5 mm |
Höhe | 128 mm |
Tiefe | 30 mm |