Klapp-Kleiderhaken KH-ZD 11
Klapp-Kleiderhaken KH-ZD 11
KLDHAK-HK-ZD-11-140MM-SCHW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schöne aufgeräumte Lösung
- Wird der Haken nicht benötigt, kann dieser einfach eingeklappt werden
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Länge | 140 mm |
Breite | 16 mm |
Höhe | 1,5 mm |
Tiefe | 13,5 mm |
Lochabstand | 50 mm |