Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klapp-Kleiderhaken KH-ZD 11

Klapp-Kleiderhaken KH-ZD 11
KLDHAK-HK-ZD-11-80MM-VERN

Art.-Nr. 0683507590
EAN 4065746016490

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einlassen in ein Wandboard
  • Schöne aufgeräumte Lösung

  • Wird der Haken nicht benötigt, kann dieser einfach eingeklappt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Länge

80 mm

Breite

20 mm

Höhe

1,5 mm

Tiefe

13,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen