Kleiderhaken KH-A 2
Kleiderhaken KH-A 2
KLDHAK-KH-A-2-72MM-EDST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Glanzgrad | Matt |
Länge | 72 mm |
Höhe | 30 mm |
Durchmesser | 15 mm |