Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kleiderhaken KH-A 2

Kleiderhaken KH-A 2
KLDHAK-KH-A-2-52MM-EDST

Art.-Nr. 0683507584
EAN 4065746016896

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur unsichtbaren Wandbefestigung mit Stockschraube
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl

Oberflächenstruktur

Gebürstet

Glanzgrad

Matt

Länge

52 mm

Höhe

30 mm

Durchmesser

15 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen