Kleiderhakenstange KH-A 1
Kleiderhakenleiste KH-A 1
KLDHAK-LEISTE-KH-A-1-195MM-EDST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Glanzgrad | Matt |
Länge | 195 mm |
Breite | 25 mm |
Höhe | 39 mm |
Tiefe | 28 mm |
Lochabstand | 85 mm |