Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kleiderhaken KH-ZD 9

Kleiderhaken KH-ZD 9
KLDHAK-(KH-ZD-9)-WEISS

Art.-Nr. 0683507576
EAN 4065746017794

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur Montage an eine Rückwand mit unsichtbarer Befestigung von hinten mit M4-Schrauben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Glanzgrad

Matt

Farbe

Weiß

Länge

69,8 mm

Breite

50,5 mm

Höhe

69,8 mm

Tiefe

30,9 mm

Lochabstand

32 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen