Kleiderhaken KH-ZD 9
Kleiderhaken KH-ZD 9
KLDHAK-(KH-ZD-9)-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage an eine Rückwand mit unsichtbarer Befestigung von hinten mit M4-Schrauben
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Länge | 69,8 mm |
Breite | 50,5 mm |
Höhe | 69,8 mm |
Tiefe | 30,9 mm |
Lochabstand | 32 mm |