Kleiderhaken KH-ZD 8
Kleiderhaken KH-ZD 8
KLDHAK-(KH-ZD-8)-CHR-POL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage an eine Rückwand mit unsichtbarer Befestigung von hinten mit M4-Schrauben
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Länge | 56 mm |
Breite | 31,4 mm |
Höhe | 56 mm |
Tiefe | 27,8 mm |
Lochabstand | 16 mm |