Kleiderhaken rund KH-ZD 7
Kleiderhaken rund KH-ZD 7
KLDHAK-(KH-ZD-7)-CHR-POL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage an eine Rückwand mit unsichtbarer Befestigung von hinten mit M4-Schrauben
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Höhe | 40 mm |
Durchmesser | 60 mm |
Lochabstand | 20 mm |