Kleiderhaken KH-ZD 6
Kleiderhaken KH-ZD 6
KLDHAK-(KH-ZD-6)-VERN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage an eine Rückwand mit unsichtbarer Befestigung von hinten mit M4-Schrauben
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Länge | 56 mm |
Breite | 25 mm |
Höhe | 56 mm |
Tiefe | 30 mm |
Lochabstand | 10 mm |