Kleiderhaken KH-ZD 5
Kleiderhaken KH-ZD 5
KLDHAK-(KH-ZD-5)-CHR-POL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage an eine Rückwand mit unsichtbarer Befestigung von hinten mit M4-Schrauben
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Länge | 55 mm |
Breite | 49 mm |
Höhe | 55 mm |
Tiefe | 36,5 mm |
Lochabstand | 10 mm |