Kleiderhaken KH-ZD 4
Kleiderhaken KH-ZD 4
KLDHAK-(KH-ZD-4)-CHR-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage an eine Rückwand mit unsichtbarer Befestigung von hinten mit M4-Schrauben
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
Länge | 54 mm |
Breite | 38 mm |
Höhe | 54 mm |
Tiefe | 37 mm |
Lochabstand | 24 mm |