Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kleiderhaken KH-ZD 4

Kleiderhaken KH-ZD 4
KLDHAK-(KH-ZD-4)-CHR-POL

Art.-Nr. 0683507551
EAN 4065746010139

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kann umgedreht auch als Möbelgriff verwendet werden
  • Zur Montage an eine Rückwand mit unsichtbarer Befestigung von hinten mit M4-Schrauben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Poliert

Länge

54 mm

Breite

38 mm

Höhe

54 mm

Tiefe

37 mm

Lochabstand

24 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen