Kleiderhaken KH-ZD 15
Kleiderhaken KH-ZD 15
KLDHAK-KH-ZD-15-VERN-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage an eine Rückwand mit unsichtbarer Befestigung von hinten mit M4-Schrauben
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Breite | 14,4 mm |
Höhe | 120,8 mm |
Tiefe | 69 mm |
Lochabstand | 21,5 mm |